VDE-skævbider, kraftig udførelse DIN ISO 5749, IEC 60900
Kraftig VDE-skævbider. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
VDE KRAFT SKÆVBIDER 200MM, 2-K
Varenr. 071401 597
EAN 4050641965448
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
Til skæring af pianotråd, hård og blød tråd
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsskærekant
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise klinger, selv under maksimal belastning
- Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger
- Overflade: Fuldstændigt slebet og forkromet
- Led: Lagt på, akse påsmedet
Længde (L) | 200 mm |
Længde i tommer (L) | 8 tommer |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 4 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 3 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 4,5 mm |
EN-standard | 60900 |
ISO | 5749 |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Overflade | Forkromet |